Antennikaapeli maa Draka - TELLU 7 ARM

TELLU 7 ARMEERATTU <(><<)>75V Kela
Sähkönumero: 0232188
GTIN: 6410002321883
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kaapeli-TV-verkon armeerattu maakaapeli, TELLU ARM

Tyyppi: TELLU ARM
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU ARM - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen suoraan maahan asennettaviksi kaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 ARM voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Suoraan maahan asennettaessa ilman kanavaputkea suositellaan käytettäväksi armeerattuja TELLU ARM - kaapeleita. Armeerauksella saavutetaan parempi mekaaninen kestävyys vaikeissakin ympäristöolosuhteissa.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Sisävaippa: musta LLDPE-muovi.
Armeeraus: sinkitty teräsnauha.
Ulkovaippa: musta HDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli maa Draka
  • Tuotenimi: TELLU 7 ARM
  • Yleisnimi: Antennikaapeli maa
  • Tuotesarja: Draka MNC
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002321883
  • Toimittajan tuotekoodi: 0232188

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.29 kg
  • Tilavuus: 0.225 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 15 mm
  • Korkeus: 15 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli maa Draka - TELLU 7 ARM
Arvostele