Antennikaapeli Draka - TELLU 7

TELLU 7 <(><<)>75V Kela
Sähkönumero: 0232187
GTIN: 6410002321876
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kaapeli-TV-verkon ulko-, ja kanavakaapeli, TELLU

Tyyppi: TELLU
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ulko-, ja kanavakaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa.
TELLU SUPERTRUNK ja TELLU 3 ovat tarkoitetut erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille. TELLU 5 ja TELLU 7 soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin ja kiinteistöissä.TELLU:t soveltuvat myös videokuvansiirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kuparijohdin, korrugoitu
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
TELLUT on saatvana myös harmaalla halogeenittomalla itsestäänsammuvalla sisäkäyttöön soveltuvalla vaipalla (TELLU 5 HF, TELLU 7 HF).
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli Draka
  • Tuotenimi: TELLU 7
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tuotesarja: Draka MNC
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002321876
  • Toimittajan tuotekoodi: 0232187

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.14 kg
  • Tilavuus: 0.121 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 11 mm
  • Korkeus: 11 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli Draka - TELLU 7
Arvostele