Eca Antennikaapeli Draka - TELLU 13 PK 200m
TELLU 13 VA 75V Pienkela
Sähkönumero:
0232186
GTIN:
6410002321869
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
TELLU on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja, joka täyttää EN 50117, suorituskyvyltään vähintään luokan A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin. Kaapelit soveltuvat käytettäväksi uusimpien digitaalisten radio- ja TV-lähetyksien välitykseen sekä internet- ja multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Antennikaapeli Draka
- Tuotenimi: TELLU 13 PK 200m
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321869
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0232186
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: M
- Paino: 0.057 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
Kirjoita arvostelu