Putkijohto Draka - PROFIT TELLU 13 16/R100
PROFIT TELLU 13 16mm putki Kelmupakkaus : Sähköasennusputki esiasennettu SFS-EN 61386 luokituskoodi 3342
Sähkönumero:
0232178
GTIN:
6410002321784
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kaapeliasennusputki kiinteään asennukseen sisällä, enintään 1000 V (AC) tai 1500 V (DC) johdinten ja kaapeleiden suojaamiseen. Lujuusluokat ja käyttölämpötilat standardin SFS-EN 61386 luokituskoodin 3342 mukaiset.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Putkijohto Draka
- Tuotenimi: PROFIT TELLU 13 16/R100
- Yleisnimi: Putkijohto
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321784
- Toimittajan tuotekoodi: F0232178
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkijohto
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 16 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Materiaali: Polyolefiini
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Ei
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Ei
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Iskunkestävyysluokka: keskiluja (luokka 3)
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
- Taipuisuus: Joustava
- Erittäin liukas sisäpinta: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Koaksiaalikaapelien lukumäärä: 1
- Vetolanka: Ei
Kirjoita arvostelu