Antennikaapeli RF Draka - RFX 7/8-50 BHF
Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0232120
GTIN:
6410002321203
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli RF Draka
- Tuotenimi: RFX 7/8-50 BHF
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321203
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.49 kg
- Tilavuus: 0.784 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu