Antennikaapeli Draka - 02Y(St)CY/1.0/2.95AF (RG58)
50 Ohm koaksiaalikaapeli. (kertakäyttökela)
Sähkönumero:
0232110
GTIN:
6410002321104
Tuotteen minimi tilauserä on 6 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli Draka
- Tuotenimi: 02Y(St)CY/1.0/2.95AF (RG58)
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321104
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 6000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.037 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 56 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Välijohde: PE-vaahto
- Armeeraus: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 1.04 mm mm
- Ulkojohtimen halkaisija: 2.95 mm mm
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...55 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...70 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5 mm mm
- Suojakerrosten lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu