Antennikaapeli RF Draka - RFA 1 5/8-50
Sähkönumero:
0232109
GTIN:
6410002321098
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli RF Draka
- Tuotenimi: RFA 1 5/8-50
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321098
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 400
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 1.16 kg
- Tilavuus: 2.5 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu