Antennikaapeli taipuisa RF Dra - RFF 1/4-50

Sähkönumero: 0232105
GTIN: 6410002321050
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli taipuisa RF Dra
  • Tuotenimi: RFF 1/4-50
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tuotesarja: Draka MNC
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002321050

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.056 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7.5 mm
  • Korkeus: 7.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
  • Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli taipuisa RF Dra - RFF 1/4-50
Arvostele