Antennikaapeli RF Draka - RFF 1/2-50
Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0232104
GTIN:
6410002321043
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli RF Draka
- Tuotenimi: RFF 1/2-50
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321043
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu