Antennikaapeli taipuisa RF Dra - RFF 3/8-50
Sähkönumero:
0232102
GTIN:
6410002321029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli taipuisa RF Dra
- Tuotenimi: RFF 3/8-50
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321029
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 250
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu