Antennikaapeli RF Draka - RFA 1/2-50

Kertakäyttökela
Sähkönumero: 0232101
GTIN: 6410002321012
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli RF Draka
  • Tuotenimi: RFA 1/2-50
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tuotesarja: Draka MNC
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002321012

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.228 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
  • Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli RF Draka - RFA 1/2-50
Arvostele