Eca Kaiutinkaapeli Draka - HALOFIX 90 2X2,5 P2/50
HALOFIX 90 2X2,5 VA 75V P2 rulla, CPR: Eca : liitäntäkaapeli pienoisjännitevalaisin halogeenivalaisin
Sähkönumero:
0232092
GTIN:
6410002320923
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Pienjännitevalaisimien liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa sekä kaiutinkaapelina äänentoistojärjestelmiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Kaiutinkaapeli Draka
- Tuotenimi: HALOFIX 90 2X2,5 P2/50
- Yleisnimi: Kaiutinkaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002320923
- Toimittajan tuotekoodi: 0232092
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 0.068 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Muu
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Nimellisjännite U: 50 V V
- Parikertaus: Ei
- Johdinmateriaali: Kupari
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Nimellisjännite U0: 50 V V
- Johtimien määrä: 2
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 8 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 4 mm mm
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Paino: 70 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Muu
- Johdinresistanssi 20 °C: 7.98 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
Kirjoita arvostelu