Eca Kaiutinkaapeli Draka - HALOFIX 90 2X1,5 VA PE1/50

HALOFIX 90 2X1,5 VA 75V PE1/L250 Laatikko (sis. 5 muovirullaa), CPR: Eca : liitäntäkaapeli pienoisjännitevalaisin halogeenivalaisin
Sähkönumero: 0232091
GTIN: 6410002320916
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M

Pienjännitevalaisimien liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa sekä kaiutinkaapelina äänentoistojärjestelmiin.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Eca Kaiutinkaapeli Draka
  • Tuotenimi: HALOFIX 90 2X1,5 VA PE1/50
  • Yleisnimi: Kaiutinkaapeli
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002320916
  • Toimittajan tuotekoodi: 0232091

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.047 kg
  • Tilavuus: 0.07 L
  • Pituus: 54 mm
  • Leveys: 54 mm
  • Korkeus: 24 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Muu
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Nimellisjännite U: 50 V V
  • Parikertaus: Ei
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...40 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 50 V V
  • Johtimien määrä: 2
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin leveys (noin): 7 mm mm
  • Kaapelin korkeus (noin): 4 mm mm
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: Muu
  • Paino: 50 kg/km kg/km
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 70 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Johdinresistanssi 20 °C: 13.3 ohm/km ohm/km
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Eca Kaiutinkaapeli Draka - HALOFIX 90 2X1,5 VA PE1/50
Arvostele