Autojohto - AJ 0,75 / K2 MU LTK6000
6412772317134
Sähkönumero:
0231713
GTIN:
6412772317134
Tuotteen minimi tilauserä on 6 000 M
Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto
- Tuotenimi: AJ 0,75 / K2 MU LTK6000
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772317134
- Toimittajan tuotekoodi: 0231713
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6000
- Peruserä: 6000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.011 kg
- Tilavuus: 0.013 L
- Pituus: 23.513 mm
- Leveys: 23.513 mm
- Korkeus: 23.513 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...115 °C °C
- Johdinväri: Musta
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu