Kaiutinjohto - AJL 2x0,75 HA mk200 75V

6412772316755
Sähkönumero: 0231675
GTIN: 6412772316755
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
Kaiutinjohto

Tyyppi: AJL
Käyttö: Pääasiassa ajoneuvojen kaiutinjohtona kiinteästi asennettuna ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa, merkkiharjanne.
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaiutinjohto
  • Tuotenimi: AJL 2x0,75 HA mk200 75V
  • Yleisnimi: Kaiutinkaapeli
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772316755
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231675

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 200
  • Peruserä: 200
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.022 kg
  • Tilavuus: 0.011 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 4.6 mm
  • Korkeus: 2.4 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaiutinkaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Harjanne
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinväri: Harmaa
  • Johtimien määrä: 2
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaiutinjohto - AJL 2x0,75 HA mk200 75V
Arvostele