Autojohto pyöreä - AJMY 7x1,5 MU R100

6412772316533
Sähkönumero: 0231653
GTIN: 6412772316533
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa liitäntäkaapeli

Tyyppi: AJMY
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet 1. punainen, 2. keltainen, 3. musta, 4. vihreä, PVC-muovivaippa, pyöreä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto pyöreä
  • Tuotenimi: AJMY 7x1,5 MU R100
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772316533
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231653

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.192 kg
  • Tilavuus: 0.11 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10.5 mm
  • Korkeus: 10.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Nimellisjännite U: 75 V V
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 75 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 7
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Suojajohdin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto pyöreä - AJMY 7x1,5 MU R100
Arvostele