Autojohto pyöreä - AJMY 5x1,5 MU R100
6412772316526
Sähkönumero:
0231652
GTIN:
6412772316526
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJMY
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet 1. punainen, 2. keltainen, 3. musta, 4. vihreä, PVC-muovivaippa, pyöreä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto pyöreä
- Tuotenimi: AJMY 5x1,5 MU R100
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772316526
- Toimittajan tuotekoodi: 0231652
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.09 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9.5 mm
- Korkeus: 9.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 5
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Suojajohdin: Ei
Kirjoita arvostelu