Autojohto litteä. Eca - AJM 2x1.5 MU R30. Eca

CPR: Eca. 6412772316168
Sähkönumero: 0231616
GTIN: 6412772316168
Tuotteen minimi tilauserä on 30 M
Taipuisa liitäntäkaapeli

Tyyppi: AJM
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käytetään myös aurinkosähköjärjestelmän asennuskaapelina.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet punainen ja keltainen, PVC-muovivaippa, litteä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto litteä. Eca
  • Tuotenimi: AJM 2x1.5 MU R30. Eca
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772316168
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231616

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 30
  • Peruserä: 30
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.025 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 5 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Nimellisjännite U: 75 V V
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 75 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 2
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Suojajohdin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto litteä. Eca - AJM 2x1.5 MU R30. Eca
Arvostele