Autojohto litteä. Eca - AJM 2x1.5 VA mK100. Eca
CPR: Eca. 6412772316137
Sähkönumero:
0231613
GTIN:
6412772316137
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJM
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käytetään myös aurinkosähköjärjestelmän asennuskaapelina.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet punainen ja keltainen, PVC-muovivaippa, litteä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto litteä. Eca
- Tuotenimi: AJM 2x1.5 VA mK100. Eca
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772316137
- Toimittajan tuotekoodi: 0231613
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.057 kg
- Tilavuus: 0.031 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6.8 mm
- Korkeus: 4.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 2
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Suojajohdin: Ei
Kirjoita arvostelu