Autojohto Kajote - AJ 35 / K2 PU R50
6412772315888
Sähkönumero:
0231588
GTIN:
6412772315888
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto Kajote
- Tuotenimi: AJ 35 / K2 PU R50
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772315888
- Toimittajan tuotekoodi: 0231588
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 0.354 kg
- Tilavuus: 0.121 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 11 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 35 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Johtimen halkaisija: 11 mm mm
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -30...115 °C °C
- Johdinväri: Punainen
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Ei
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.554 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Punainen
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu