Autojohto - AJ 16 / K2 PU R100
6412772315840
Sähkönumero:
0231584
GTIN:
6412772315840
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto
- Tuotenimi: AJ 16 / K2 PU R100
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772315840
- Toimittajan tuotekoodi: 0231584
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.16 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10.2 mm
- Korkeus: 10.2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...115 °C °C
- Johdinväri: Punainen
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu