Autojohto - AJ 6/K2 SI mk100
6412772315772
Sähkönumero:
0231577
GTIN:
6412772315772
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto
- Tuotenimi: AJ 6/K2 SI mk100
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772315772
- Toimittajan tuotekoodi: 0231577
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4.5 mm
- Korkeus: 4.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Johtimen halkaisija: 4.3 mm mm
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -30...115 °C °C
- Johdinväri: Sininen
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 4.3 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Ei
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 3.3 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Sininen
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu