Autojohto - AJ 6/K2 MU mk100

6412772315734
Sähkönumero: 0231573
GTIN: 6412772315734
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa kytkentäjohto

Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto
  • Tuotenimi: AJ 6/K2 MU mk100
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772315734
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231573

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.064 kg
  • Tilavuus: 0.02 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 4.5 mm
  • Korkeus: 4.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: Ei
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 75 V V
  • Johtimen halkaisija: 4.3 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -30...115 °C °C
  • Johdinväri: Musta
  • Nimellisjännite U0: 75 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 1
  • Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 4.3 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: Muu
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Ei
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kierretty ydin: Ei
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 3.3 ohm/km ohm/km
  • Johtimen tunniste-/koodiväri: Musta
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto - AJ 6/K2 MU mk100
Arvostele