Autojohto - AJ 2,5/K2 KE mk100

6412772315543
Sähkönumero: 0231554
GTIN: 6412772315543
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa kytkentäjohto

Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto
  • Tuotenimi: AJ 2,5/K2 KE mk100
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772315543
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231554

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.029 kg
  • Tilavuus: 0.01 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 3.1 mm
  • Korkeus: 3.1 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Nimellisjännite U: 75 V V
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -30...115 °C °C
  • Johdinväri: Keltainen
  • Nimellisjännite U0: 75 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 1
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto - AJ 2,5/K2 KE mk100
Arvostele