Autojohto - AJ 1,0/K2 RU mk100

6412772315321
Sähkönumero: 0231532
GTIN: 6412772315321
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa kytkentäjohto

Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto
  • Tuotenimi: AJ 1,0/K2 RU mk100
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772315321
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231532

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.002 kg
  • Tilavuus: 0.005 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 2.2 mm
  • Korkeus: 2.2 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Nimellisjännite U: 75 V V
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -30...115 °C °C
  • Johdinväri: Ruskea
  • Nimellisjännite U0: 75 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 1
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 115 °C °C
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto - AJ 1,0/K2 RU mk100
Arvostele