Autojohto litteä Kajote - AJM 2x6 VA R100 Eca
CPR: Eca. 6412772314614
Sähkönumero:
0231461
GTIN:
6412772314614
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa liitäntäkaapeli
Tyyppi: AJM
Käyttö:Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käytetään myös aurinkosähköjärjestelmän asennuskaapelina.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovieriste, johtimet punainen ja keltainen, PVC-muovivaippa, litteä muoto
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto litteä Kajote
- Tuotenimi: AJM 2x6 VA R100 Eca
- Yleisnimi: Autojohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772314614
- Toimittajan tuotekoodi: 0231461
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.178 kg
- Tilavuus: 0.084 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johdinväri: Useita
- Nimellisjännite U0: 75 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 2
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 177 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Ei
- Kaapelin muoto: Litteä
- Johdinresistanssi 20 °C: 3.3 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- Lyijyvaippa: Ei
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin leveys (noin): 6.8 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 11.6 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Armeerauksen/vahvistuksen materiaali: Muu
- Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Ei
- Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu