Autojohto Draka - AJMY 5x1,5 MU R100
Sähkönumero:
0231453
GTIN:
6410002314533
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Taipuisa muovieristeinen liitäntäkaapeli. Käyttö enintään 75 V (DC) käyttöjännitteellä kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen tai liitäntään. 2-johtimiset kaapelit ovat litteitä ulkomuodoltaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autojohto Draka
- Tuotenimi: AJMY 5x1,5 MU R100
- Yleisnimi: Autojohto
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002314533
- Toimittajan tuotekoodi: 0231453
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.069 L
- Pituus: 41.016 mm
- Leveys: 41.016 mm
- Korkeus: 41.016 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Nimellisjännite U: 50 V V
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johdinmateriaali: Kupari
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Nimellisjännite U0: 50 V V
- Johtimien määrä: 5
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 10 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 10 mm mm
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 150 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 100 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 100 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 13.3 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
Kirjoita arvostelu