Autojohto Draka - AJMY 2x1,0 MU PE1/L250

Sähkönumero: 0231413
GTIN: 6410002314137
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M

Taipuisa muovieristeinen liitäntäkaapeli. Käyttö enintään 75 V (DC) käyttöjännitteellä kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen tai liitäntään. 2-johtimiset kaapelit ovat litteitä ulkomuodoltaan.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autojohto Draka
  • Tuotenimi: AJMY 2x1,0 MU PE1/L250
  • Yleisnimi: Autojohto
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002314137
  • Toimittajan tuotekoodi: 0231413

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.046 kg
  • Tilavuus: 0.045 L
  • Pituus: 35.569 mm
  • Leveys: 35.569 mm
  • Korkeus: 35.569 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Nimellisjännite U: 50 V V
  • Parikertaus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...40 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 50 V V
  • Johtimien määrä: 2
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin leveys (noin): 7 mm mm
  • Kaapelin korkeus (noin): 4 mm mm
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: Muu
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 50 kg/km kg/km
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 70 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 70 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kaapelin muoto: Litteä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 19.5 ohm/km ohm/km
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autojohto Draka - AJMY 2x1,0 MU PE1/L250
Arvostele