Autom.kaapeli ASI BUS TPE - 2X1X1,5 KELT L45587-M21-Y139

As-i kaapeli TPE eristeellä ajoneuvo-ja kemianteollisuuteen
Sähkönumero: 0229635
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

2X1X1,5 KELTAINEN L45587-M21-Y139 As-i kaapeli TPE eristeellä ajoneuvo-ja kemianteollisuuteen

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autom.kaapeli ASI BUS TPE
  • Tuotenimi: 2X1X1,5 KELT L45587-M21-Y139
  • Yleisnimi: Automaatiokaapeli
  • Tuotesarja: Leoni Special
  • Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
  • Toimittajan tuotekoodi: 20501935

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.084 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johdintunniste: Väri
  • Parikertaus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Keltainen
  • Johtimen halkaisija: 1.5 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 6 = erittäin hienolankainen
  • Johtimien määrä: 2
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Paino: 64 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 75 mm mm
  • Kaapelin muoto: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autom.kaapeli ASI BUS TPE - 2X1X1,5 KELT L45587-M21-Y139
Arvostele