Autom.kaapeli CAN BUS PVC - 2X2X0,34 VIO L45551-P22-C5
CAN-väyläkaapeli kiinteään -ja liikkuvaan asennukseen PVC-vaipalla
Sähkönumero:
0229634
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli CAN BUS PVC
- Tuotenimi: 2X2X0,34 VIO L45551-P22-C5
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20504330
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.084 kg
- Tilavuus: 0.081 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
Kirjoita arvostelu