Autom.kaapeli CAN BUS UL - 1X2X0,34 VIO L45551-P21-C8
CAN-väyläkaapeli kiinteään -ja liikkuvaan asennukseen PVC-vaipalla.
Sähkönumero:
0229633
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli CAN BUS UL
- Tuotenimi: 1X2X0,34 VIO L45551-P21-C8
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20504310
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
Kirjoita arvostelu