Autom.kaapeli PROFIBUS PA PVC - 1X2X1,3 MUSTA L45467-J21-C45
PROFIBUS PA kaapeli liikuteltavaan asennukseen EX-sovelluksissa, EASY STRIP-rakenne
Sähkönumero:
0229626
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli PROFIBUS PA PVC
- Tuotenimi: 1X2X1,3 MUSTA L45467-J21-C45
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20501030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
Kirjoita arvostelu