Autom.kaapeli PROFIBUS - 1X2X0,65 PETR L45467-G16-C98K5

PROFIBUS DP energiasiirtoketjukaapeli , PUR-vaipalla EASY STRIP-rakenne. K5/500
Sähkönumero: 0229615
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M

1X2X0,65 PETROL L45467-G16-C98 PROFIBUS DP energiasiirtoketjukaapeli , PUR-vaipalla EASY STRIP-rakenne

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Autom.kaapeli PROFIBUS
  • Tuotenimi: 1X2X0,65 PETR L45467-G16-C98K5
  • Yleisnimi: Automaatiokaapeli
  • Tuotesarja: Leoni Special
  • Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
  • Toimittajan tuotekoodi: 20500050

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 500
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.084 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 3 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johdintunniste: Väri
  • Parikertaus: Parit
  • Johtimen halkaisija: 0.64 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio + punos
  • Ulkovaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
  • Johtimien määrä: 2
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Paino: 77 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Autom.kaapeli PROFIBUS - 1X2X0,65 PETR L45467-G16-C98K5
Arvostele