Autom.kaapeli PROFIBUS DP PVC - 1X2X0,64 VIO L45467-G16-C185
PROFIBUS DP kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen, EASY STRIP rakenne
Sähkönumero:
0229610
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
1X2X0,64 VIOLETTI L45467-G16-C185 PROFIBUS DP kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen, EASY STRIP rakenne
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli PROFIBUS DP PVC
- Tuotenimi: 1X2X0,64 VIO L45467-G16-C185
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Leoni Special
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20500052
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.079 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: sinipunainen
- Johtimen halkaisija: 0.65 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio + punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 80 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 150 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu