Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E - 2x2x0,75 VIH L45467-J17-B18
PROFINET TYPE C-kaapeli energiasiirtoketjuun PUR-vaipalla, EASY STRIP-rakenne
Sähkönumero:
0229606
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
2x2x0,75 VIHREÄ L45467-J17-B18 PROFINET TYPE C-kaapeli energiasiirtoketjuun PUR-vaipalla, EASY STRIP-rakenne
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E
- Tuotenimi: 2x2x0,75 VIH L45467-J17-B18
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Leoni Special
- Tavaramerkki: BIZLINK
- Toimittajan tuotekoodi: 20503034
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.076 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Vihreä
- Kategoria: 5E
- Johtimen halkaisija: 0.75 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio + punos
- Ulkovaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Johtimien määrä: 4
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 61 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu