Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E - 2X2X0,64 VIH L45467-J16-B35
PROFINET TYPE-A kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen. EASY STRIP - rakenne.
Sähkönumero:
0229601
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
2X2X0,64 VIHREÄ L45467-J16-B35 PROFINET TYPE-A kaapeli PVC-vaipalla kiinteään asennukseen. EASY STRIP - rakenne.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli IND.ETHER. CAT5E
- Tuotenimi: 2X2X0,64 VIH L45467-J16-B35
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Leoni Special
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20503032
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Nelikierre
- Ulkovaipan väri: Vihreä
- Kategoria: 5E
- Johtimen halkaisija: 0.64 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio + punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...75 °C °C
- Johtimien määrä: 4
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 66 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu