Autom.kaapeli CAN BUS TPU - 1X2X0,5 VIO L45551-C21-C8
CAN-väyläkaapeli liikkuvaan asennukseen, erittäin taipuisa rakenne PVC-vaipalla.
Sähkönumero:
0229600
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
1X2X0,5 VIOLETTI L45551-C21-C8 CAN-väyläkaapeli liikkuvaan asennukseen, erittäin taipuisa rakenne PVC-vaipalla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Autom.kaapeli CAN BUS TPU
- Tuotenimi: 1X2X0,5 VIO L45551-C21-C8
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Leoni Special
- Tavaramerkki: LEONI SPECIAL
- Toimittajan tuotekoodi: 20504340
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.067 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: sinipunainen
- Johtimen halkaisija: 0.95 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.7 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 62 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu