Automaatiokaapeli - Devicenet 1x2x24/19AWG+1x2x22/

DEVICENET FRNC 1X2XAWG24+1X2XAWG22 KAAPELI 800682
Sähkönumero: 0229229
Tuotteen minimi tilauserä on 300 M

DEVICENET FRNC 1X2XAWG24+1X2XAWG22 KAAPELI 800682

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Automaatiokaapeli
  • Tuotenimi: Devicenet 1x2x24/19AWG+1x2x22/
  • Yleisnimi: Automaatiokaapeli
  • Tuotesarja: Helukabel GmbH
  • Tavaramerkki: HELUKABEL
  • Toimittajan tuotekoodi: 20504010

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 300
  • Peruserä: 300
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.079 kg
  • Tilavuus: 0.049 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: Muu
  • Ulkovaipan väri: sinipunainen
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 4
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.9 mm mm
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Paino: 70 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 22
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Automaatiokaapeli - Devicenet 1x2x24/19AWG+1x2x22/
Arvostele