Tiedonsiirtokaapeli - Paar-tronic CY 3X2X0,14 K500
harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli
Sähkönumero:
0229173
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tiedonsiirtokaapeli
- Tuotenimi: Paar-tronic CY 3X2X0,14 K500
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
- Tuotesarja: Helukabel GmbH
- Tavaramerkki: HELUKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: 21003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.049 kg
- Tilavuus: 0.098 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5.6 mm
- Korkeus: 5.6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.14 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri + renkaat
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio + punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...80 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...80 °C °C
- Johtimien määrä: 6
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.6 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu