Tiedonsiirtokaapeli - Tronic-CY (LIYCY) 3X0,34 K500
harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli
Sähkönumero:
0229121
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tiedonsiirtokaapeli
- Tuotenimi: Tronic-CY (LIYCY) 3X0,34 K500
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
- Tuotesarja: Helukabel GmbH
- Tavaramerkki: HELUKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: 20057
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.037 kg
- Tilavuus: 0.085 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5.2 mm
- Korkeus: 5.2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.34 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...80 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Johtimien määrä: 3
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.2 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu