Automaatiokaapeli - ASI BUS PUR 2X1,5 MU
ASI kaapeli PUR-eristeellä
Sähkönumero:
0229040
GTIN:
6410002290400
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
ASI kaapeli PUR-eristeellä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Automaatiokaapeli
- Tuotenimi: ASI BUS PUR 2X1,5 MU
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Helukabel GmbH
- Tavaramerkki: HELUKABEL
- GTIN: 6410002290400
- Toimittajan tuotekoodi: 20502030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.05 L
- Pituus: 36.84 mm
- Leveys: 36.84 mm
- Korkeus: 36.84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 2
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 64 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 16
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 30 mm mm
- Kaapelin muoto: Muu
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu