Automaatiokaapeli - ASI BUS PUR 2X1,5 KE

ASI kaapeli PUR-eristeellä
Sähkönumero: 0229039
GTIN: 6410002290394
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

ASI kaapeli PUR-eristeellä

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Automaatiokaapeli
  • Tuotenimi: ASI BUS PUR 2X1,5 KE
  • Yleisnimi: Automaatiokaapeli
  • Tuotesarja: Helukabel GmbH
  • Tavaramerkki: HELUKABEL
  • GTIN: 6410002290394
  • Toimittajan tuotekoodi: 20502020

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.05 L
  • Pituus: 36.84 mm
  • Leveys: 36.84 mm
  • Korkeus: 36.84 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Keltainen
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 2
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Paino: 64 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 16
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 30 mm mm
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Automaatiokaapeli - ASI BUS PUR 2X1,5 KE
Arvostele