Automaatiokaapeli, UL/CSA - L2/FIP 1X2X0,64 7-W VIO
UL/CSA -hvyäksytty profibus-kaapeli
Sähkönumero:
0229034
GTIN:
6410002290349
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
UL/CSA -hvyäksytty profibus-kaapeli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Automaatiokaapeli, UL/CSA
- Tuotenimi: L2/FIP 1X2X0,64 7-W VIO
- Yleisnimi: Automaatiokaapeli
- Tuotesarja: Helukabel GmbH
- Tavaramerkki: HELUKABEL
- GTIN: 6410002290349
- Toimittajan tuotekoodi: 20500020
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.64 mm² mm²
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: Muu
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: sinipunainen
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...80 °C °C
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 2
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.8 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 70 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 94 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu