Tiedonsiirtokaapeli - Tronic (LIYY) 10X0,14 K500

Sähkönumero: 0229022
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

harmaa tiedonsiirtokaapeli

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tiedonsiirtokaapeli
  • Tuotenimi: Tronic (LIYY) 10X0,14 K500
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
  • Tuotesarja: Helukabel GmbH
  • Tavaramerkki: HELUKABEL
  • Toimittajan tuotekoodi: 18008

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.041 kg
  • Tilavuus: 0.098 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 5.6 mm
  • Korkeus: 5.6 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.14 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...80 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
  • Johtimien määrä: 10
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.6 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tiedonsiirtokaapeli - Tronic (LIYY) 10X0,14 K500
Arvostele