Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 12x2x0,5 SI K500

Sähkönumero: 0229012
GTIN: 6410002290127
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instrumentointikaapeli
  • Tuotenimi: RD-Y(St)Y 12x2x0,5 SI K500
  • Tavaramerkki: HELUKABEL
  • GTIN: 6410002290127
  • Toimittajan tuotekoodi: 22000060

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.05 L
  • Pituus: 36.84 mm
  • Leveys: 36.84 mm
  • Korkeus: 36.84 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 84 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Sininen
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Johtimien määrä: 24
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 12x2x0,5 SI K500
Arvostele