Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 8x2x0,5 SI K500
Sähkönumero:
0229011
GTIN:
6410002290110
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instrumentointikaapeli
- Tuotenimi: RD-Y(St)Y 8x2x0,5 SI K500
- Tavaramerkki: HELUKABEL
- GTIN: 6410002290110
- Toimittajan tuotekoodi: 22000055
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.05 L
- Pituus: 36.84 mm
- Leveys: 36.84 mm
- Korkeus: 36.84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Sininen
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Johtimien määrä: 16
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu