Antennikaapeli - MLL200 LSNH 50ohm VA Eca K100
MLL-200 kaapeli 50ohm valkoinen LSNH Eca 100m keloissa
Sähkönumero:
0226231
GTIN:
8424450197523
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Televesin koaksiaalikaapeli (50 ohmia). Sisäjohdin kuparipinnoitettua alumiinia, ulkopinta alumiinipunosta (CCA/Al). Kaapelilla on erittäin korkea suojausvaimennus ja se on UV-suojattu ja halogeenivapaa (LSFH). Väri valkoinen, kelan koko 100 m (muovikela).
Sisäjohdin Ø 1,12 mm
Ulkoeriste Ø 4,95 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli
- Tuotenimi: MLL200 LSNH 50ohm VA Eca K100
- Tavaramerkki: TELEVES
- GTIN: 8424450197523
- Toimittajan tuotekoodi: MLL200-100LSNH-ECA
Tuotepakkaus
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.026 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Välijohde: PE-vaahto
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
- Sisäjohtimen materiaali: Alumiini
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 1 mm mm
- Ulkojohtimen halkaisija: 3 mm mm
- Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...60 °C °C
- Maakaapeli: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5 mm mm
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Sisäjohtimen pintakäsittely: Kuparoitu
- Ulkojohtimen pintakäsittely: Muu
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 25 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 25 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 25 mm mm
- Suojakerrosten lukumäärä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Ei
- Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti: Ei
- Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli: Ei
- 2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax): Ei
Kirjoita arvostelu