Antennikaapeli ulko Fca - RG11T-500PE Fca

RG11T KAAPELI 75Ohm MUSTA PE LUOKKA A+. 500M KELA. (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0226167
GTIN: 8424450187913
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Televes RG11T PE on ulkoasennuksiin suunniteltu triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön.

Kaapelin sisäjohdin on puhdasta kuparia. Tämä takaa luotettavan liitoksen. Kaapeli täyttää määräysten ja operaattoreiden edellyttämän A luokan suojausvaatimuksen.

RG11T PE kaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan FCa vaatimukset.

Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 4G-, 3Gverkoista. Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeata suojausvaimennusta.  Tässä RG11-kaapeleissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli ulko Fca
  • Tuotenimi: RG11T-500PE Fca
  • Yleisnimi: Antennikaapeli maa
  • Tavaramerkki: TELEVES
  • GTIN: 8424450187913
  • Toimittajan tuotekoodi: RG11T-500PE

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.07 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Välijohde: PE-vaahto
  • Armeeraus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
  • Sisäjohtimen materiaali: Kupari
  • Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
  • Sisäjohtimen halkaisija: 1.63 mm mm
  • Ulkojohtimen halkaisija: 7.2 mm mm
  • Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
  • Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...60 °C °C
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10.16 mm mm
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Sisäjohtimen pintakäsittely: Paljas
  • Ulkojohtimen pintakäsittely: Paljas
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 31 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 31 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 31 mm mm
  • Suojakerrosten lukumäärä: 3
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli ulko Fca - RG11T-500PE Fca
Arvostele