Antennikaapeli ulko - T2140 PK 500m

Koaksiaalikaapeli musta 500m kela. (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0226121
GTIN: 8424450021408
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Maahan asennettava antennikaapeli.
Vastaa Tellu5 kaapelia.
CPR-luokitus Fca

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli ulko
  • Tuotenimi: T2140 PK 500m
  • Yleisnimi: Antennikaapeli maa
  • Tavaramerkki: TELEVES
  • GTIN: 8424450021408
  • Toimittajan tuotekoodi: T2140-500

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.26 kg
  • Tilavuus: 0.225 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 15 mm
  • Korkeus: 15 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Välijohde: PE-vaahto
  • Armeeraus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
  • Sisäjohtimen materiaali: Kupari
  • Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
  • Sisäjohtimen halkaisija: 2.7 mm mm
  • Ulkojohtimen halkaisija: 11.5 mm mm
  • Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...40 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -20...50 °C °C
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 15 mm mm
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Sisäjohtimen pintakäsittely: Kuparoitu
  • Ulkojohtimen pintakäsittely: Kuparoitu
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 75 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 75 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 75 mm mm
  • Suojakerrosten lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli ulko - T2140 PK 500m
Arvostele