Antennikaapeli sisä Eca - T2127/PVC PK 250m (RG6)Eca

Sisäkaapeli valkoinen Eca 250m kela 12,8 dB /400 MHz
Sähkönumero: 0226114
GTIN: 8424450137628
Tuotteen minimi tilauserä on 250 M
Suosittu sisäasennuksiin soveltuva antennikaapeli 250 metrin kelalla.

  • Sisäjohdin Ø 1,0 mm
  • Eriste Ø 4,7 mm
  • Ulkohalkaisija Ø 6,7 mm
  • Väri Valkoinen
  • Materiaali PVC
  • CPR-luokitus Eca
  • Vaimennus taulukko

MHz – dB/m
200 – 0,09 
500 – 0,15 
800 – 0,20 
1000 – 0,23 
1350 – 0,27 
1750 – 0,32 
2050 – 0,35 
2300 – 0,37

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli sisä Eca
  • Tuotenimi: T2127/PVC PK 250m (RG6)Eca
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tavaramerkki: TELEVES
  • GTIN: 8424450137628
  • Toimittajan tuotekoodi: T2127-250PVC

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 250
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.045 kg
  • Tilavuus: 0.049 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Välijohde: PE-vaahto
  • Armeeraus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
  • Sisäjohtimen materiaali: Metalli
  • Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
  • Sisäjohtimen halkaisija: 1 mm mm
  • Ulkojohtimen halkaisija: 4.7 mm mm
  • Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
  • Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: 0...40 °C °C
  • Maakaapeli: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Sisäjohtimen pintakäsittely: Kuparoitu
  • Ulkojohtimen pintakäsittely: Paljas
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 35 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 35 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 35 mm mm
  • Suojakerrosten lukumäärä: 3
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli sisä Eca - T2127/PVC PK 250m (RG6)Eca
Arvostele